Bandenmontagepasta
Bandenmontagepasta
BANDENMONTAGE PASTA WIT 1KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoog glijvermogen
- Resulteert in geringe krachtsinspanning en bespaart tijd
- Gering materiaalverbruik
- Geringe machineslijtage
- Beschermt banden en velgflens
- Betere centrering van de band op de velg
Korte uitwasemtijd
- Kort na montage wordt krachtgesloten verbinding tussen band en velg bereikt
- Minder klachten en vervolgkosten voor evt. opnieuw balanceren
Rubber- en velgonderhoud
- Houdt het rubber zacht en waarborgt zo een duurzame afdichting tussen velg en bandhiel
- Voorkomt roestvorming (anticorrosief)
- Voorkomt dat de band aan de velg vastplakt
PH-neutraal
- Geen agressieve werking op rubber en velg
- Huid- en milieuvriendelijk
Geschikt voor run-flatbanden – Geschikt voor de nieuwste generaties banden
Geschikt voor bandenspanningsbewakingssysteem (TPMS)
Onschadelijk voor de gezondheid
Bevat geen schadelijke oplosmiddelen
Houdt de bandhiel tijdens de zomer-/winteropslag soepel en klaar voor gebruik
Siliconenvrij
Houdt de bandhiel tijdens de zomer-/winteropslag soepel en klaar voor gebruik, fysiologisch niet-gevaarlijke stoffen
Bevat geen schadelijke oplosmiddelen, siliconenvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het monteren en demonteren van auto-, vrachtwagen- en motorbanden
Demontage
Band met geschikte bandendemonteermachine van velg verwijderen. Bandenmontagepasta met kwast of spons op de velgflens en de bandhiel aanbrengen
Montage
Voordat de nieuwe band wordt gemonteerd, moet de velg bij de afdichting met de velgflens worden ontdaan van alle montagemiddelresten. Wij adviseren hiervoor onze remreiniger te gebruiken. Evt. roest met een staalborstel verwijderen. Zo komen de voordelen van Würth bandenmontagepasta pas goed tot uiting. Daarna de bandhiel en de velgflens dun insmeren en de band met de monteermachine en bijbehorend gereedschap om de velg monteren. Een juiste montage van banden is een eerste vereiste voor een soepel weggedrag.
Inhoud | 1000 ml |
Gewicht inhoud | 961 g |
Kleur | Wit |
Viscositeit/consistentie | Massief |
Chemische basis | Water, zeep en glycol |
Houdbaarheid vanaf productie | 18 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 10°C tot 20°C |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | 0 - Niet van toepassing |
Minimale verwerkingstemperatuur | -10 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 50 °C |
PH-waarde | 0 - Niet van toepassing |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |