Balkdrager lange lip sendzimir verzinkt
Balkdrager SV, lange lip
GBS-LL-(SZN)-225X60X1,5-75-09367
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Makkelijk plaatsen
De balkdrager (GBS-LL) rust met de lip op de moerbalk en wordt vervolgens in de rug van de balkschoen bevestigd, waarna een dwarsbalk wordt ingelegd (en aan de zijkanten wordt bevestigd).
Gangbare maten
Leverbaar voor de gangbare kopmaten van zowel geschaafd als ongeschaafd balkhout.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte | 76 x 225 mm |
Dikte | 1,5 mm |
Balk breedte max. | 75 mm |
Balk hoogte max. | 225 mm |
Gatenpatroon | 27/4-4/9-2/14 |
Diepte onderkant | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Vleugelbreedte | 50 mm |