Balkdrager korte lip sendzimir verzinkt
Balkdrager SZN, korte lip
GBS-KL-(SZN)-250X60X1,5-100-09488
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Makkelijk plaatsen
De balkdrager (GBS-KL) rust met de lip op de kantplank of raveelbalk en wordt vervolgens in de rug van de balkschoen bevestigd, waarna een dwarsbalk wordt ingelegd (en aan de zijkanten wordt bevestigd).
Gangbare maten
Leverbaar voor de gangbare kopmaten van zowel geschaafd als ongeschaafd balkhout.
Datasheets(X)
Breedte x hoogte | 100 x 250 mm |
Dikte | 1,5 mm |
Balk breedte max. | 100 mm |
Balk hoogte max. | 250 mm |
Gatenpatroon | 23/4-2/9-2/14 |
Diepte onderkant | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Vleugelbreedte | 30 mm |