Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

BSL metaal diamantslijpschijf

Diamantslijpschijf, BSL metaal
SLIJPSCHIJF-DIA-METAAL-BO22,23-D125MM

Art.-nr. 0668440125

EAN 4065233076921

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
BSL metaal diamantslijpschijf

Art.-nr. 0668440125
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
Zeer veelzijdige diamantslijpschijf met speciale vacuümgesoldeerde diamantcoating (BSL). Speciaal geoptimaliseerd voor metaaltoepassingen tot een materiaaldikte van 10 mm.

Extreem lange levensduur


30 tot 50 keer langere levensduur dan gebonden schijven



Geen slijtage van de buitendiameter


Constante slijpprestaties en diepte gedurende de gehele levensduur



Extra lasersleuven verminderen lawaai en trillingen



Milieuvriendelijker en veiliger


  • 100% recyclebaar

  • Extreem breukbestendig

  • Minder vonken

  • Geen extra stof- en geurvervuiling


Geen vervaldatum



Ongevoelig voor temperatuurveranderingen en vocht



Geen opslagbeperkingen

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het slijpgemak afneemt, betekent dat het einde van de levensduur. Opnieuw slijpen is niet mogelijk.

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden (heen-en-weer gaande slag)

  • Werken zonder druk – het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bijzonder geschikt voor alle stalen materialen, gietijzer en kunststoffen en zeer geschikt voor roestvast staal.

  • Zeer geschikt voor non-ferrometalen zoals aluminium

  • Slijpt ook hout, zachte steen, keramische tegels en andere minerale materialen, maar let op: Niet geschikt voor continu gebruik, anders worden de slijpprestaties en de levensduur verminderd

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

1 van 4 punten

Diameter (Ø)

125 mm

Asgat

22,23 mm

Segmenthoogte

3 mm

Segmentdikte

1,3 mm

Aantal segmenten

10 st

Segmentverbinding

BSL

Maximaal toerental

12250 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

EN-Norm

13236

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril