BSL metaal diamantslijpschijf
Diamantslijpschijf, BSL metaal
SCHIJF-DIA-BSL-METAAL-BO22,23-D230MM
Art.-nr. 0668440230
EAN 4065746617413
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem lange levensduur
30 tot 50 keer langere levensduur dan gebonden schijven
Geen slijtage van de buitendiameter
Constante slijpprestaties en diepte gedurende de gehele levensduur
Extra lasersleuven verminderen lawaai en trillingen
Milieuvriendelijker en veiliger
- 100% recyclebaar
- Extreem breukbestendig
- Minder vonken
- Geen extra stof- en geurvervuiling
Geen vervaldatum
Ongevoelig voor temperatuurveranderingen en vocht
Geen opslagbeperkingen
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het slijpgemak afneemt, betekent dat het einde van de levensduur. Opnieuw slijpen is niet mogelijk.
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden (heen-en-weer gaande slag)
- Werken zonder druk – het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.
- Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Datasheets(X)
- Bijzonder geschikt voor alle stalen materialen, gietijzer en kunststoffen en zeer geschikt voor roestvast staal.
- Zeer geschikt voor non-ferrometalen zoals aluminium
- Slijpt ook hout, zachte steen, keramische tegels en andere minerale materialen, maar let op: Niet geschikt voor continu gebruik, anders worden de slijpprestaties en de levensduur verminderd
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Diameter (Ø) | 230 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Segmenthoogte | 3 mm |
Segmentdikte | 1,6 mm |
Aantal segmenten | 16 st |
Segmentverbinding | BSL |
Maximaal toerental | 6600 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
EN-Norm | 13236 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!