BIS Rapidstrut montagerail (BUP1000) 41/62/2,5
C-montagerail RapidStrut 41/62 BUP
MNTGRAIL-STRUT-6M-41X62X2,5-BUP-(P/M)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- BUP (extra corrosiebescherming)
geschikt voor binnen- én buitentoepassingen
- Voorzien van doorlopend gatenpatroon
- Gatenpatroon steeds op gelijke positie t.o.v. raileind
- Eenzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- Naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip
- Materiaal: staal 1.0242
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max 5% rood roest) volgens ISO 9227
Speciaal voor buitentoepassingen
Datasheets(X)
Breedte (B) | 41 mm |
Hoogte (H) | 62 mm |
Materiaaldikte (t) | 2,5 mm |
Breedte van opening (BÖ) | 22 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 30 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 14 mm |
Gatafstand (LA1) | 50 mm |
Raillengte (L) | 6 m |
Leveromvang | 6 m |
Oppervlakte | BUP 1000 |
Gewicht per meter | 3,33 kg |
Brandveiligheid getest | Ja |
Materiaal | Staal |