Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

BF-13 TC M-CLICK snelspanboorkop

QCKDRLCHUK-M-CLICK-13MM-CT

Art.-nr. 5801692009

EAN 4099618479519

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
BF-13 TC M-CLICK snelspanboorkop

Art.-nr. 5801692009
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
Snelspanboorkop met hardmetalen klembek en snelwisselsysteem M-CLICK voor flexibel gebruik met Würth accuboor-/schroefmachines met een boorspil M-CLICK
  • Handige en snelle verwisseling van de boorkop dankzij het snelwisselsysteem WÜRTH M-CLICK

  • Duurzame en hoogwaardige snelspanboorkop van massief metaal met hardmetalen spanbek van Röhm

  • Korte bits die in de M-CLICK-spindel worden geplaatst, kunnen volledig in de bevestigde boorkop worden geduwd - u hoeft de bit niet te verwijderen

  • Enkelhandige gereedschapswissel voor gebruik met elektrisch gereedschap waarbij de boorspindel automatisch wordt vergrendeld (spindelstop)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. boorkopspanbereik

1-13 mm

Hoekmaat

22 mm

Gereedschapsopname

M-CLICK

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
M-CLICK 1/2 buitenvierkant

M-CLICK-1/4-OPNAME

Maakt het mogelijk om doppen te gebruiken op boormachines/aandrijvingen met het M-CLICK/M-CLICK+-snelwisselsysteem
x 1 st
ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE accuboor-/schroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-SUBCOMPACT-DOOS

Zeer compacte en krachtige accu boor-/schroefmachine met M-CLICK snelwisselsysteem voor licht en middelzwaar gebruik van schroeven en boren
x 1 st
BF-13 M-CLICK snelspanboorkop

M-CLICK-BOORHOUDER-(1-13MM)

Snelspanboorkop met snelwisselsysteem M-CLICK voor flexibel gebruik met Würth accuboor-/schroefmachines met een boorspil M-CLICK
x 1 st
M-CLICK bithouder BHM-1/4 inch

M-CLICK-BITHOUDER-1/4IN-MAGNETISCH

Magnetische bithouder met M-CLICK snelwisselsysteem voor flexibel gebruik met Würth accu schroefboormachines met een M-CLICK boorspindel
x 1 st
M-CLICK+ WV-90 haakse bithouder

M-CLICK-HAAKSE-BITHOUDER-1/4IN-MAGN.

90° haakse bithouder met M-CLICK+ snelwisselsysteem voor flexibel gebruik met Würth accu schroefboormachines met een M-CLICK of M-CLICK+ boorspindel
x 1 st
M-CLICK EV-11 excentrisch voorzetstuk

M-CLICK-EXCENTRSCH-BITHOUDER-1/4IN-MAGN.

Excentrisch voorzetstuk met smalle hoekafmetingen en M-CLICK snelwisselsysteem voor flexibel gebruik met Würth accu schroefboormachines met een M-CLICK boorspindel
x 1 st
M-CLICK+ gatenzaaghouder BMLA-A4/A2

M-CLICK+-GATZAAGADAPTER-A4/A2-(14-152MM)

Snelwisselbevestiging voor gatenzagen met M-CLICK+ snelwisselsysteem voor flexibel gebruik met Würth accu schroefboormachines met een M-CLICK of M-CLICK+ boorspindel