Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

BASISKAST voor de werkplaats

Werkplaatskast BASIC
WNGDRCAB-FT40-RAL7035/5010

Art.-nr. 0957505006

EAN 4065746531788

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
BASISKAST voor de werkplaats

Art.-nr. 0957505006
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
Ruime scharnierdeurkast voor kantoren, magazijnen en werkplaatsen
  • Stabiele en duurzame plaatstalen structuur

  • Deuren met versteviging voor een hoge stabiliteit van de deuren

  • Ronde handgreepvergrendeling als 3-puntsslot met 2 sleutels

  • Met verstelbare legborden
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

950 x 420 x 1950 mm

Kastkleur

Lichtgrijs RAL 7035

Deurkleur

Gentiaanblauw RAL 5010

Aantal plateaus

4 st

Draagvermogen bodem van vak

50 kg

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Poedercoating

Rastermaat legbord

25 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie