Autowinterset

Autowinterset
AUTO WINTER SET

Art.-nr. 0892332999

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Autowinterset

Art.-nr. 0892332999

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Praktische hulp voor de koude wintermaanden.

Totaalpakket


Alle producten voor de koude wintermaanden in één pakket.



Snel en gemakkelijk te gebruiken


  • Het moeizame krabben of ontdooien van de ruit of het slot is niet meer nodig.

  • Vastgevroren sproeiers en sloten worden snel ontdooid en tegelijkertijd beschermd.


Ruiten of sloten zullen minder gauw weer bevriezen



Helder zicht in een kwestie van seconden


Zorgt ook dat hardnekkig vastzittend winters vuil loskomt, zoals korrelige zoutresten en olieresten.



Voorkomt dat de ruiten aan de binnenkant beslaan


De anticondensdoek bevat speciale werkzame stoffen.



Alle reinigingsbestanddelen van het product zijn zeer materiaalvriendelijk

Opmerking

De instructies op de verschillende productetiketten in acht nemen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebied

De vijfdelige Würth winterset helpt de automobilist tijdens de wintermaanden in de meest uiteenlopende situaties. Bevroren ruiten kunnen even gemakkelijk en snel worden ontdooid als vastgevroren portiersloten. Om ook bij extreem lage temperaturen (tot -63°C) de ruiten tijdens het rijden tegen bevriezing te beschermen, bevat de winterset bovendien antivries voor de ruitensproeierinstallatie. Ook is aan de set een ijskrabber en een microvezeldoek voor beslagen ruiten toegevoegd.

Handleiding

Bevroren ruiten van boven naar beneden met ruitontdooier inspuiten en na een korte inwerktijd het ontdooide ijs met de ijskrabber verwijderen. Evt. beslagen ruiten met de microvezeldoek vóór vertrek van binnen reinigen. De slotontdooier in het portierslot druppelen en kort laten inwerken. Daarna kan het slot weer worden geopend.

Inhoud

1040 ml

Gewicht inhoud

1080 g

Chemische basis

Ethanol

Geur

Citrus

Kleur

Blauw

Max. vorstbeveiliging

-60 °C

Dichtheid

0,856 g/l

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Container

PET-fles

Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie