Autowielmoer
Autowielmoer
WIELMOER-TOYOTA-WS21-M12X1,5X16
Art.-nr. 036211215
EAN 4045727640180
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aanhaalkoppels van de voertuigfabrikant altijd in acht nemen.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (G) | M12 x 1,5 |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter | 12 mm |
Spoed | 1,5 mm |
Hoogte (H) | 16 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 21 mm |
Sterkteklasse | 8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 060326161, MA103087, 909420100783, 51732885, 90473457, 4342386G00 |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2 | DENG90942098, 1008504, 4342386G00000 |