Autoshampoo PERFECT PLUS
AUTOSHAMPOO-PERFECT-PLUS-1LTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De sterk geconcentreerde formule combineert uitstekende reinigingskracht met effectieve zorg voor een perfect resultaat en permanent beschermde oppervlakken
- Zelfs hardnekkig vuil, insectenresten en afzettingen worden verwijderd zonder resten achter te laten en zonder de lak of bestaande afdichtingen aan te tasten
- Hoogwaardige verzorgende componenten zorgen voor een intense, diepe glans en een uitgesproken pareleffect
- Het water loopt na elke wasbeurt schoon van het oppervlak voor een professionele afwerking
- Niet aanbrengen op hete oppervlakken en niet laten drogen
- Beschermen tegen vorst
- Test vóór het aanbrengen de materiaalcompatibiliteit in een onopvallende omgeving
Datasheets(X)
Geschikt voor alle gelakte oppervlakken, kunststof onderdelen en glasoppervlakken aan de buitenkant van voertuigen.
Inhoud | 1 l |
Verpakking | Fles |
Chemische basis | Anionische tenside |
Kleur | Blauw |
Dichtheid/voorwaarden | 1,005 g/ml / bij 20 °C |
Mengverhouding | 1:20 - 1:40 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Fosfaatvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!