Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Automotive multimeter mm 50/20

Digitale multimeter automotive
DIGITALE MULTIMETER MM 50/20

Art.-nr. 071553 440
EAN 4046777919677

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Automotive multimeter mm 50/20

Art.-nr. 071553 440
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
Moderne, digitale multimeter, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in garages.

Maakt metingen mogelijk die specifiek zijn vereist in de autotechniek


Naast conventionele metingen kunnen ook metingen worden uitgevoerd voor toerental, sluithoek en werkcyclus.



Metingen mogelijk tot 20 ampère (let op: slechts tot 50 volt!)


Conventionele multimeters meten tot 10 ampère, wat in bepaalde situaties niet volstaat voor moderne auto's.



Leveringsomvang


  • Multimeter autotechniek

  • Meetkabels

  • Krokodilklemmen

  • Temperatuursensor

  • Kalibratiecertificaat

  • Meeneemtas

  • Gebruikershandleiding
Opmerking

Voor metingen tot maximaal 50 V AC. Niet geschikt voor metingen in huisinstallaties en hoogspanningssystemen in elektrische of hybride voertuigen!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigen met 12 V- of 24 V-boordsystemen.

Weergave

Optisch, 3 1/2 digit, LCD

Min./max. meetbereik voltage

0,1 mV AC-50 V AC

Min./max. spanningsmeetbereik 2

1 mV DC-120 V DC

Min./max. meetbereik stroom 2

0,01 mA DC-20 A DC

Min. spanningsmeetbereik 2

1 mV DC

Max. voltage meetbereik 2

120 V DC

Min./max. meetbereik elektrische weerstand

0,1 ohm-40 MOhm

Min./max. meetbereik capaciteit

0,01 nF-100 µF

Automatische UIT-schakelaar

Ja

Beschermingscategorie overvoltage

0 - Niet van toepassing

Beschermklasse IP

IP 20

Batterij-aanduiding

9V 6LR61

Aantal batterijen

1 st

Lengte x breedte x hoogte

180 x 84 x 55 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reservezekering voor multimeter

ZEKERING V. MULTIMETER 20A