Automatische starthulp
Automatische starthulp voor max. 12.000 cm³
STARTBOOSTER-MOB-AUT-4-12/24V-2000A
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor mobiele, niet van netstroom afhankelijke starthulp voor personenwagens en lichte bedrijfswagens met een elektrisch systeem van 12 of 24 V
- Automatische ompolingsbescherming
- Automatische voltageselectie 12 V/24 V (handmatige voltageselectie ook mogelijk)
- Volledig geïsoleerde, hoekvormige massieve klemmen met zeer flexibele leidingen van volledig rubber
- Niet-bekrachtigd aan- en ontkoppelen van het voedingssysteem van het voertuig
- Bescherming tegen spanningspieken
- Overbelastingsbeveiliging in startmodus
- LED-indicator accustatus
- Bescherming tegen kortsluiting (interne accu beveiligd met zekeringen met hoge stroomsterkte)
- Levering omvat metalen chassis op grote luchtbanden (diameter: 300 mm)
Booster voor gebruik met de volgende typen accu's:
- Open, nat, onderhoudsvrij, VRLA, AGM, GEL, EFB en EFB+, calcium, lithium, NiCd-vliegtuigaccu's
Dekra-getest
Datasheets(X)
Voor alle voertuigen met 12 V-boordsysteem en voertuigen met max. 12.000 cm³ cilinderinhoud en 24 V-boordsysteem
Typeomschrijving | Jumpstarter |
Accu/Batterijtype | AGM-accu |
Nominale stroom | 2400 A |
Maximale stroomsterkte | 5700 A |
Accu-/batterij capaciteit | 64 Ah |
Draaddoorsnede | 50 mm² |
Hoogte | 1000 mm |
Breedte | 470 mm |
Diepte | 400 mm |
Productgewicht (per stuk) | 35000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!