FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding
KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-4X1,5QMM
Art.-nr. 0770119
EAN 4011231766838
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Flexibel en zeer bestand tegen olie, vocht en mechanische belasting
- Bestaat uit meeraderige kabels voor een breed scala aan laagspanningstoepassingen
- Nominale spanning: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Siliconen-, cadmium- en loodvrij
- Verkocht per meter
Conform/vergelijkbaar met DIN/ISO 6722
Datasheets(X)
Voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen.
Nominale kabeldoorsnede | 4 x 1,5 mm² |
Kleur | Bruin, Geel, Zwart, Wit |
Buitendiameter | 7,3 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 70 °C |