Assortiment zeskantmoeren / platte ringen A2
DIN 934/DIN 125, A2 1200-dlg sys.k.
ASS-RNG/MR-DIN125/934-A2-1200X-SYSKO
Art.-nr. 5964032200
EAN 4058794184167
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment met 1200 stuks
- 100 zeskantmoeren M3
- 100 zeskantmoeren M4
- 100 zeskantmoeren M5
- 100 zeskantmoeren M6
- 100 zeskantmoeren M8
- 50 zeskantmoeren M10
- 50 zeskantmoeren M12
- 100 ringen Ø 3,2 mm
- 100 ringen Ø 4,3 mm
- 100 ringen Ø 5,3 mm
- 100 ringen Ø 6,4 mm
- 100 ringen Ø 8,4 mm
- 50 ringen Ø 10,5 mm
- 50 ringen Ø 13,0 mm
Datasheets(X)
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |
Productgewicht (per stuk) | 4010,000 g |
Aantal stuks in assortiment of set | 1200 st |
SLUITRING-DIN125-A-140HV-A2-D10,5
SLUITRING-DIN125-A-140HV-A2-D13,0
SLUITRING-DIN125-A-140HV-A2-D3,2
SLUITRING-DIN125-A-140HV-A2-D4,3
SLUITRING-DIN125-A-140HV-A2-D5,3
SLUITRING-DIN125-A-140HV-A2-D6,4
SLUITRING-DIN125-A-140HV-A2-D8,4