Assortiment spiraalboren HSS DIN 338, type RN TiN kop, 19-delig
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN TiN 19 st. sysca
BO-MET-ASS-DIN338-HSS-TINK-(D1-10)-0,5
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwkeurig en snel boren
- Deze robuuste spiraalboor in korte uitvoering garandeert nauwkeurig boren.
- Dankzij de zeer nauwkeurige punt en de bijbehorende nauwkeurige snijgeometrie wordt voor een consistente kwaliteit van de geboorde gaten gezorgd, zodat de boor uitermate geschikt is voor het boren van kerngaten.
- De geoptimaliseerde boorpunt met dwarsgaten zorgt voor 20% minder benodigde voedingskracht in vergelijking met conventionele boren.
Zelfcentrerend
De kruisgeslepen punt biedt zelfs op gebogen oppervlakken een uitstekend centreringseffect, waardoor centreerboren of voorboren niet meer nodig is.
Lange levensduur
De TiN-coating verhoogt de hittebestendigheid tot 600 °C, waardoor de levensduur verdrievoudigd wordt in vergelijking met ongecoate HSS-boorapparatuur.
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 19 st |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Oppervlakte | TiN |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
BOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D1,0MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D1,5MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D2,0MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D2,5MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D3,0MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D3,5MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D4,0MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D4,5MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D5,0MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D5,5MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D6,0MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D6,5MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D7,0MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D7,5MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D8,0MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D8,5MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D9,0MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D9,5MM
ZEBRABOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D10,0MM
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter