Spiraalboor HSS DIN 338 type RN assort. 19-delig
BO-MET-ASS-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19DLG
ZEBRA
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
20% minder boorkracht in vergelijking met conventionele boormachines, met snelle vordering van de werkzaamheden en minder inspanning
Geoptimaliseerde uitdunning
Uiterst nauwkeurig aanboren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken
Optimaal kruisslijpen
Ideaal voor het maken van kerngaten
Zeer nauwkeurige punt voor precisieboren
Uitstekende hechting van de koelsmeermiddelen en minder neiging tot opeenhoping
Gevaporiseerd oppervlak
Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaal-combinaties
Aantal stuks in assortiment of set | 19 st |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformatie bij de weergave van prijs en afbeelding
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!