Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 130° 19-delig
Spiraalboor HSS DIN 338 tp RN 130° 3-vlak 19-dlg
BO-MET-SET-DIN338-HSS-D1-10-0,5-19STK
ZEBRA





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
20% lagere aandrukkracht in vergelijking met conventionele boren, alsmede snellere voortgang en een meer voorzichtige manier van werken
Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt
Nauwkeurig boren zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken
Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt
Ideaal voor kerngaten
Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten
Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot opbouw van materiaalafzetting
Stoomontlaten oppervlaktebehandeling
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 19 st |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Messing, kortspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!