WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten
WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 MFD Speed

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed ass. 25-delig
BO-MET-SORT-DIN338-MFD SPEED-D1-13X0,5
ZEBRA

Art.-nr.: 0626930004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 MFD Speed

Art.-nr.: 0626930004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x 1

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

25-delig assortiment voor nagenoeg alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een treksterkte van 1200 N/mm² evenals in gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).

Tot 50% sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren


HSC geometrie



Uitstekende centrering tijdens het werk, zelfs op gebogen oppervlakken


Punthoek van 135°, kruisgeslepen



Weinig wrijving en snelle spaanafvoer


Exclusieve Vario-spiraal



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm):


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller, plezieriger werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Minimale inspanning nodig om de boorkop te openen en sluiten


Uitsluitend te verkrijgen bij Würth

Opmerking

Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaal-combinaties

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebied

Speciaal ontworpen boor voor een uiteenlopende toepassingen in accuboor-/schroefmachines en handboormachines

Aantal stuks in assortiment of set

25 st.

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal
Genitrideerd staal
Gereedschapsstaal
HSS-staal
Gietijzer
Rekbaar ijzer
Smeedbaar gietijzer
Wit gietijzer
Roestvast staal, martensitisch
Roestvast staal, zwavelhoudend
Roestvast staal, austenitisch
Titanium
Verenstaal
Magnesiumlegeringen
Koper, laaggelegeerd
Messing, langspanend
Messing, kortspanend
Brons, langspanend
Brons, kortspanend
Kunststoffen, duroplastic
Kunststof, thermoplastisch
Gelegeerd getemperd staal
Titaniumlegering
Aluminium
Aluminiumgietlegeringen (10% silicium)
Gesmede aluminiumlegeringen
Aluminiumlegeringen

Oppervlakte

Meerlaagse bewerking

Snijmateriaal

HSCo

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) ( Geeignet für Bohrmaschine )

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) ( Geeignet für Akkubohrschrauber )

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) ( Geeignet für Ständerbohrmaschine )

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem) ( Standzeit )

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem) (Bohrgeschwindigkeit )

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) (Bohrlochgüte)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem) ( Vielseitigkeit )

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem) (Bohrverhalten)

4 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Inclusief Assortiment spiraalboren HSCo DIN 338 MFD Speed:

 
Hoeveelheid
Product
Omschrijving
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D1,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930100
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D1,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930150
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D2,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930200
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D2,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930250
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D3,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930300
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D3,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930350
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D4,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930400
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D4,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930450
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D5,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930500
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D5,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930550
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D6,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930600
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D6,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930650
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D7,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930700
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D7,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930750
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D8,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930800
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D8,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930850
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D9,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930900
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D9,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626930950
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D10,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626931000
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D10,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626931050
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D11,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626931100
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D11,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626931150
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626931200
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D12,5 ZEBRA
Art.-nr.: 0626931250
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D13,0 ZEBRA
Art.-nr.: 0626931300
Omschrijving: De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).
Hoeveelheid: 1 x