Assortiment spiraalboren HSCO DIN 1897 type RN MAGMA 19-dlg
Spiraalboor HSCo DIN 1897 MAGMA 19-dlg sysko
BO-MET-SET-DIN1897-HSCO-MAG-D1-10-0,5
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maximaal 9 keer langere standtijd van gereedschap in vergelijking met ongecoate boren en maximaal 2 keer langere levensduur van gereedschap in vergelijking met conventionele coatings (hittebestendig tot 800 °C) en maximaal 50% hogere snijsnelheid dan ongecoate boren
Speciale Magma meerlaagse coating
Nauwkeurig boren zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken
Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 19 st |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Te bewerken materiaal | Staal |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |
Oppervlakte | Magma-meerlaagse coating |
Snijmateriaal | HSCo |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D1,0
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D1,5
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D2,0
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D2,5
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D3,0
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D3,5
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D4,0
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D4,5
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D5,0
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D5,5
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D6,0
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D6,5
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D7,0
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D7,5
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D8,0
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D8,5
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D9,0
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D9,5
ZEBRASPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D10,0
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!