Assortiment spanrolsleutel 14-delig
Assortiment spanrolsleutel, 14-dlg
SPANROLSLEUTEL ASSORTIMENT, 14DLG
Art.-nr. 1952006490
EAN 4056807273488
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dankzij het slanke, gebogen ontwerp kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd in krappe ruimtes
- Extra lange hendel voor eenvoudig, optimaal gebruik met praktische snelwisselfunctie
- Geschikt voor distributieriemen, V-riemen en hulpriemen
Leveringsomvang
- 8 x 12-punts dopsleutel: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- 5 x TX E-profielinzetstukken: E10; E12; E14; E16; E18
- 1x handgreep
Datasheets(X)
Geschikt voor Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab en Honda. Ook uitstekend geschikt voor bevestiging van waterpompen, elleboogstukken, dynamo's, stroomkabels en startmotoren.
Productgewicht (per stuk) (10) | 4980,000 g |
Aantal stuks | 14 |