Assortiment gloeibougiegereedschap voor Ford M8x1 en M10x1 met afdichtingsconus 63°/93°/123° Ford, PSA 47-delig
Gereedschapsset gloeibougies Ford/PSA 47-dlg
GEREEDS.SET VOOR GLOEIB. FORD/PSA 47DLG
Art.-nr. 1952003500
EAN 4058794287202
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De complete set bevat de volgende 3 modules:
- 23-delig: Gloeibougies verwijderen als de aandrijfzeskant is afgebroken. De schroefdraad van de gloeibougie blijft in de cilinderkop zitten.
- 14-delig: Het verwijderen van de punt van de gloeibougie als deze is afgebroken. Geen schade aan de gloeibougiebevestiging in de cilinderkop.
- 8-delig: De complete gloeibougieschacht in de cilinderkop reinigen. Juiste voorbereiding voordat u de gloeibougie monteert.
Als alternatief voor de complete set kunnen alle setcomponenten ook worden gekozen in de vorm van 3 modules. Alle componenten van de set, inclusief slijtdelen, kunnen afzonderlijk worden geleverd.
| Toepassingenlijst | ||
| Motor | Schroefdraad | Afdichtingskegel |
| DV4/DV6 | M8x1 | 123° |
| DW10 | M10x1 | 63° |
| DW12 | M8x1 | 123° |
| 2.4L/3.2L (Duratorq) | M10x1 | 93° |
| DW10/DV5/DV6 | M8x1 | 123° |
| 2.2L (Duratorq) | M10x1 | 93° |
| 1.8L Lynx/2.2L (Duratorq) | M10x1 | 93° |
| 2.2L/2.4L (Duratorq) | M10x1 | 93° |
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 47 |
Productgewicht (per stuk) | 6011,000 g |