Assortiment gloeibougiegereedschap 43-delig, voor BMW M8x1/M10x1
Gloeibougiepunt verwijderingsset voor BMW 43-dlg
GLOEIBOUGIEPUNT VERW.SET BMW, 43DLG
Art.-nr. 1952006680
EAN 4056807273631
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het verwijderen van afgebroken gloeibougies en het schoonmaken van de complete gloeibougieschacht
De complete set bevat de volgende 3 modules:
- Module 1: Gloeibougies verwijderen als de aandrijfzeskant is afgebroken. De schroefdraad van de gloeibougie blijft in de cilinderkop zitten. (23-delig, art.nr. 1952006685)
- Module 2: Het verwijderen van de punt van de gloeibougie als deze is afgebroken. Geen schade aan de gloeibougiebevestiging in de cilinderkop. (14-delig, art.nr. 1952006690)
- Module 3: De complete gloeibougieschacht in de cilinderkop reinigen. Juiste voorbereiding voordat u de gloeibougie monteert. (6-delig, art.nr. 1952006695)
Als alternatief voor de complete set kunnen alle setcomponenten ook worden gekozen in de vorm van 3 modules.
| Toepassingenlijst | ||
| Motor | schroefdraad | Afdichtingskegel |
| B37 | M10x1,0 | 63° |
| B47 | M10x1,0 | 63° |
| B57 | M10x1,0 | 63° |
| M47 | M10x1,0 | 63° |
| M57 | M10x1,0 | 63° |
| M67 | M10x1,0 | 63° |
| N47 | M10x1,0 | 63° |
| N57 | M10x1,0 | 63° |
| W16 | M8x1,0 | 123° |
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 43 |
Productgewicht (per stuk) | 6053,000 g |
GLOEIBOUGIEPUNT VERW.SET DEEL2 VOOR BMW
GLOEIB.SCHACHT RUIMERSET, DEEL 3 V. BMW