Assortiment cilinderkopschroeven met binnenzeskant
ISO 4762 staal 8.8 verzinkt 1040 stuks sysko
ASS-SCHR-ISO4762-8.8-A2K-1040X-SYSKO
Art.-nr. 5964008401
EAN 4046777589276
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment met 1040 stuks
- 100 binnenzeskant schroeven M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm
- 100 binnenzeskant schroeven M5 x 10 / M5 x 16 mm
- 80 binnenzeskant schroeven M5 x 20 mm
- 50 binnenzeskant schroeven M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 binnenzeskant schroeven M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 binnenzeskant schroeven M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 binnenzeskant schroeven M6 x 40 mm
- 30 binnenzeskant schroeven M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 binnenzeskant schroeven M8 x 25 / M8 x 30 mm
Datasheets(X)
Normering | DIN 912 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |
Aantal stuks in assortiment of set | 1040 st |
Productgewicht (per stuk) | 6740,000 g |
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK3-A2K-M4X20
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK4-A2K-M5X10
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK4-A2K-M5X16
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK4-A2K-M5X20
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK4-A2K-M5X25
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK4-A2K-M5X30
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK5-A2K-M6X10
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK5-A2K-M6X16
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK5-A2K-M6X20
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK5-A2K-M6X25
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK5-A2K-M6X30
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK5-A2K-M6X40
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK6-A2K-M8X16
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK6-A2K-M8X20
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK6-A2K-M8X25
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK6-A2K-M8X30
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK3-A2K-M4X10
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK3-A2K-M4X16