Assortiment borgringen type S 1.220 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
Borgring roestvast staal 1220-delig sysko
ASS-BORGRNG-ZN-1220X-SYSKO
SYSTEMKOFFER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Borgringen voor schroeven M3-M24
Ringvorm
De Belleville onderlegring bereikt een zeer goede frictieborging met tegelijk een vormsluiting door de schuine vertanding.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Aantal stuks in assortiment of set | 1220 st |
Productgewicht (per stuk) | 1387 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-16,0X10,5X0,90
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-22,0X15,0X1,10
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-24,0X17,0X1,20
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-27,0X19,0X1,40
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-30,0X21,0X1,40
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-36,0X25,6X1,60
CONTACTBORGRING-S-(A2K)-5,5X3,2X0,45
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-7,0X4,3X0,50
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-9,0X5,3X0,60
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-10,0X6,4X0,60
CONTACTBORGRING-S-(MZN)-13,0X8,4X0,70
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter