Asfaltschroefanker W-SA A-IG
Asfaltschroefanker, W-SA A-IG
ASFALTANKER-W-SA A-IG M10-DTB-16X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor verankering direct in asfalt
- Verankering door verbinding tussen injectiemortel WIT-PE 1000, asfalt en asfaltschroefanker en mechanische verankering tussen asfalt en asfaltschroefanker
- Met de bijbehorende verloopstukken kan schroefdraad M16 worden verkleind tot M12 of M10
- Het anker kan op elk gewenst moment weer worden verwijderd door de metrische bout eruit te draaien
- Voor gebruik met: Injectiemortel WIT-PE 1000: Pure epoxymortel
- Toepassing van 0°C tot +40°C
- Minimale houdbaarheid koker: 24 maanden
- Opslagtemperatuur tussen +5 °C en +25 °C
Neem de verwerkingsinstructies voor injectiemortel WIT-PE 1000 in acht. De asfaltschroefanker is niet geschikt voor constante trekbelastingen.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
- W-SA A-IG wordt gebruikt voor de verankering in asfalt
- Alleen geschikt voor constante drukbelastingen. Niet geschikt voor constante trekbelastingen. Alleen geschikt voor trekbelastingen of afschuifbelastingen van korte duur
- Geschikt voor bevestiging van fietsenstandaards, winkelwagenstallingen, parkbankjes, hekken, afzettingen, borden, aanwijzingsborden, afvalbakken, bouwplaatshekken, bouwplaatsafschermingen, enz.
Ankerdiameter | 16 mm |
Ankerlengte | 100 mm |
Binnendraad | 10 mm |
Boorgatdiameter | 16 mm |
Boorgatdiepte (h 1) | 110 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom) | 100 mm |
Min. asfaltdikte | 150 mm |
Vereiste schroeflengte - voorwaarde | 15 mm + dikte van onderdeel dat wordt toegevoegd |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Kopdiameter (d sk) | 30 mm |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Schroefdraaddiameter | 18,9 mm |
Interne aandrijving | BZK12 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinc flake, zilver |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!