Asfaltnagel
Asfaltnagel, staal thermisch verzinkt
ASFALTNAGEL-BAND-(TZN)-3,05X19
Art.-nr. 5090200000
EAN 4099618057205
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 3,05 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Kopdiameter (dk) | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Uitvoering | Glad |
Aantal per pallet | 288000 st |