Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Antivermoeidheidsmat met gestructureerd oppervlak

Antivermoeidheidsmat met noppen
BODMAT-NOP-SCHWARZ/GELB-90X120CM

Art.-nr. 0957590166

EAN 4058794201444

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Antivermoeidheidsmat met gestructureerd oppervlak

Art.-nr. 0957590166
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
Vloermat van natuurlijk rubber voor zware toepassingen bij vaste staande werkplekken

De antivermoeidheidsmatten dragen bij aan een betere ergonomie bij staande werkplekken. De eigenschappen van de mat dragen bij aan de bescherming van rug en gewrichten.



Mat van natuurlijk rubber met een gestructuureerd oppervlak


  • De structuur moedigt gebruikers ook aan om meer te bewegen

  • De luchtkamers aan de onderkant bieden extra demping


De nitril-vloermat is beter bestand tegen gangbare oliën en vetten.



Leverbaar in zwart en met gele veiligheidsmarkeringen

Opmerking

De chemische bestendigheid moet van geval tot geval worden gecontroleerd.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Knippen

Lengte x breedte x dikte

1200 x 900 x 14 mm

Kleur

Zwart, Geel

Materiaal

Rubber

Ergonomie (puntensysteem)

3 van 5 punten

Glijweerstand (puntensysteem)

3 van 5 punten

Slijtageweerstand (puntensysteem)

4 van 5 punten

Productgewicht (per stuk)

11000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie