Antislipmatten, op maat gesneden
Systeem antislipmat, voorgesneden
NONSLPMAT-DRWRCAB-16.6
Art.-nr. 5583148054
EAN 4065746482660
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Op maat gemaakte combinaties en flexibele, eenvoudige planning
- De antislipmatten kunnen in alle laden worden gebruikt dankzij uniforme systeemafmetingen
- Voor plaatsing in laden. Gebruik in combinatie met laderails en -verdelers
- Materiaal: Zacht PVC-schuim met PES-binnendrager
- Dikte: 3 mm
- Hoge scheur- en temperatuurbestendigheid. Beperkte weerstand tegen benzine, diesel en olie
Datasheets(X)
| Systeemafmetingen | 16.6 | 
| Breedte (binnenmaat lade) | 923 mm | 
| Diepte (binnenkant lade) | 500 mm | 
| Kleur | Zwart | 
| Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |