Willkommen bei Würth Niederlande Nur für Gewerbetreibende

Anschlussplatte W7-Kompaktsystem

Anschlussplatte Flachdach W7-System

Art.-Nr. 0865999109

EAN 4099618136375

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anschlussplatte W7-Kompaktsystem

Art.-Nr. 0865999109

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 80 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Anschlussockel geeignet für das W7-System

190 mm lang


Zum Verbinden/Verlängern der Bodenschiene


Aluminium


kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden


Leichtgewicht


einfache Montage


hochwertig eloxiert

  • Anschlussockel geeignet für das W7-System

190 mm lang, zum Verbinden/Verlängern der Bodenschiene


  • Einfache Montage

Kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden


  • Aluminium

Geringes Gewicht


  • Hochwertig eloxiert

Oxidschicht auf dem Material

HinweisTeil des W7-Systems
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Teil des W7-Systems, das für Flachdachaufbauten geeignet ist. Nur in Kombination mit anderen Teilen des W7-Systems zu verwenden

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gummi-Hebeblock W7-Kompaktsystem

RAISEBLOCK-195X160X43MM-FLATROOF-W7

  • Gummi-Hebeblock geeignet für das W7-System

Stärke 43 mm


einfache Montage


kostengünstig


Leichtgewicht


vormontiert

x 1 St.
Mittelklemme W7-Kompaktsystem

RTNGCLIP-SOLCOLL-BLACK-TRPZ-BASIC-20PCS

  • Mittelklemme geeignet für das W7-System

Spannweite 30-55 mm


einfache Montage


kostengünstig


Leichtgewicht


vormontiert

x 20 St.
Endklemme W7-Kompaktsystem

ENDCLAMP-BLANK-TRAPEZ-BASIC

  • Endklemme geeignet für das W7-System

Spannweite 30-55 mm


einfache Montage


kostengünstig


Leichtgewicht


vormontiert

x 20 St.
Endklemme W7-Kompaktsystem

ENDCLAMP-BLACK-TRAPEZ-BASIC

  • Endklemme geeignet für das W7-System

Spannweite 30-55 mm


einfache Montage


kostengünstig


Leichtgewicht


vormontiert

x 20 St.
Ballastprofil W7-Kompaktsystem

BALSTPRFL-ALU-L1750-50X50X2MM

  • Ballastprofil geeignet für das W7-System

Sturzfutterwinkel zur korrekten Gewichtsverteilung des Systems

x 10 St.
Hinterer Sockel W7-Kompaktsystem

PEDEST-REAR-W7-LANDSCAPE-12DGR

Das Solarpanel ist mit einer Klemme an diesem Sockel befestigt. Auf diese Weise wird die Neigung bei Flachdachaufbauten bestimmt.
x 20 St.
Rückwand W7-Kompaktsystem

BACKPLATE-1720MM-W7-ALU

  • Rückwand des W7-Systems

anzubringen an/zwischen den hinteren Sockeln des W7-Systems


blockiert Wind unter dem Aufbau


Leichtgewicht


einfache Montage


hochwertig eloxiert

x 1 St.
Ballastträger W7-Kompaktsystem

BALSTSPRT-SOLCOLL-FLATROOF

  • Ballastwanne für den Einsatz mit dem W7-System

für Pflastersteine und Schotter


zur ordnungsgemäßen Gewichtsverteilung im System


Leichtgewicht


einfache Montage


hochwertig eloxiert

x 1 St.
Montageschiene W7-Kompaktsystem

MNTRL-SOL-W7-1,1M

  • Bodenschiene geeignet für das W7-System

erhältlich in zwei Längen


zum Verlegen von Flachdachstrukturen


Leichtgewicht


Kostengünstig und zeitsparend


einfache Montage

x 4 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der in der Verpackung enthaltenen Stück/Meter/Kilogramm an. Im Katalogteil können Sie aus den verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der Eingabe der Artikelnummer direkt im Warenkorb oder bei der Registrierung bei Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, können Sie das Feld einfach leer lassen. Hier wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der angezeigte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung. Beispielsweise bedeutet eine VE von 250 Stk. den Preis für 250 Stk. Eine VE von 300 Stück bedeutet den Preis für 300 Stück und bei einer VE von 10 m den Preis für 10 Meter.

Preis mit Preiscodeanzeige (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über einen Preiscode vereinbart wird:
/1pc bedeutet Preis für 1pc
/100 Stk bedeutet Preis für 100 Stk
/10 m bedeutet Preis für 10 Meter
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen