Ankerstang verkocht per meter Staal verzinkt
Ankerstang p/m staal verzinkt certificaat 3.1
DRAADEIND-WIT-DIN976-B-5.8-M20X1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1: ETA-12/0164
- Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1: ETA-17/0127
- Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1: ETA-19/0542
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1: ETA-09/0040
- Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7: ETA-12/0569
- Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, metselwerk: ETA-13/0037
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk: ETA-16/0757
- Injectiesysteem WIT-NORDIC, metselwerk: ETA-16/0757
Datasheets(X)
Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende injectiesystemen:
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, optie 7 - ongescheurd beton
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk + SH - massieve en holle steen, gasbeton
- Injectiesysteem WIT-Nordic, metselwerk + SH - massieve en holle steen, gasbeton
- Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, metselwerk - massieve en holle steen, gasbeton
Verzinkt staal kan worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis.
Sterkteklasse | 5.8 |
Metrische ankerdiameter | M20 |
Ankerlengte | 1000 mm |
Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem (d 0) | 24 mm |
Goedkeuring | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 |
Materiaal | Staal |