Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ankerstang verkocht per meter Staal verzinkt

Ankerstang p/m staal verzinkt certificaat 3.1
DRAADEIND-WIT-DIN976-B-5.8-M10X1000

Art.-nr. 5916010999

EAN 4049557712567

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ankerstang verkocht per meter Staal verzinkt

Art.-nr. 5916010999

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor WIT injectiesystemen in beton en metselwerk

Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:



  • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1: ETA-12/0164

  • Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1: ETA-12/0164

  • Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1: ETA-17/0127

  • Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1: ETA-19/0542

  • Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1: ETA-09/0040

  • Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200, optie 7: ETA-12/0569

  • Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, metselwerk: ETA-13/0037

  • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk: ETA-16/0757

  • Injectiesysteem WIT-NORDIC, metselwerk: ETA-16/0757
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende injectiesystemen:



  • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton

  • Injectiesysteem WIT-Nordic, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton

  • Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton

  • Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton

  • Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton

  • Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, optie 7 - ongescheurd beton

  • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk + SH - massieve en holle steen, gasbeton

  • Injectiesysteem WIT-Nordic, metselwerk + SH - massieve en holle steen, gasbeton

  • Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200, metselwerk - massieve en holle steen, gasbeton


Verzinkt staal kan worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis.

Sterkteklasse

5.8

Metrische ankerdiameter

M10

Ankerlengte

1000 mm

Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem (d 0)

12 mm

Goedkeuring

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Geschikt voor geperforeerde huls

SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie