Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT
Angle grinder EWS 10-125 FEK INOX COMPACT
PLATKOP-HAAKSE-SLIJPM-EWS10-125-INX-COMP
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compact ontwerp met ultraplatte tandwielkop
- Ideaal voor lichte tot middelzware slijp- en afbraamwerkzaamheden, zoals ontbramen in moeilijk toegankelijke gebieden
- De ingebouwde snelheidsregeling maakt deze machine ideaal voor toepassingen met hoogwaardig staal
- Herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld opstarten van de haakse slijper na een stroomonderbreking
- De compacte haakse slijper biedt een uitstekende gewicht-prestatieverhouding dankzij de kleine handgreep, waardoor u moeiteloos kunt werken
- Snelverstelling van de beschermkap zonder gebruik van gereedschap
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1000 W |
Maximaal onbelast toerental | 7600 1/min |
Max. diameter doorslijpschijf. | 125 mm |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Machinegewicht | 2300 g |
Kabellengte | 4 m |
Functies | Constantelektronica, Herstartbeveiliging, Beveiliging tegen overbelasting, Snelspanmoer, Softstart, Terugslagbescherming, Snelheidsregelingswiel |
SPANFLENS
SNELVERSTEL BESCHERMKAP
AFSTANDSSTUK
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!