Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Analoog soldeerstation 60 W

Analoog soldeerstation 60 watt
SOLDEERSTATION ANALOG 60 WATT

Art.-nr. 071594 50
EAN 4024835557368
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Soldeerstation met elektronische temperatuurregeling

  • Ergonomische soldeerbout

  • Equipotentiaalverbinding (hoogweerstand verbonden met soldeerpunt) voor componentveiligheid

  • Multifunctionele soldeerbouthouder met zwenkbare sponshouder voor links- en rechtshandigen

  • Volledig geïsoleerd

  • Flexibele hittebestendige aansluitkabel (1,5 m)

  • Netspanning 230 V AC, 50–60 Hz

  • Soldeerbout 24 V AC
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vermogen

60 W

Min./max. soldeerpunttemperatuur

150 tot 450 °C

Opwarmtijd

60 s

Maximale frequentie

60 Hz

Min. soldeerpunttemperatuur

150 °C

Kabellengte (secundair)

1.5 m

Voorwaarde belasting

bij 350 °C

Secundaire spanning

24 V AC

Voorwaarde opwarmtijd

totdat 280 °C is bereikt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie