AMO III 7.5 A2 type 2 kozijnschroef Cilinderkop 8,0 mm
KOZIJNSCHROEF-RW30-A2-7,5X52
Art.-nr. 023923052
EAN 4050641675224
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Spreiddrukvrije, vormsluitende en demonteerbare verankering
- Bespaart tijd - geen verankering vereist
- Korte montagetijd, geen plaatsingsgereedschap nodig
- RW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten
- Doorsteekmontage
- Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd na montage
- Hoge belastbaarheid door vormsluiting
- Demonteerbaar
- Vrijwel geen spreidkrachten tijdens montage
Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen).
Datasheets(X)
- Voor de montage van kozijnen in beton en metselwerk van volle steen
- Ideaal voor frames gemaakt van thermisch behandeld hout
Richtlijnen voor planning en uitvoering van de installatie van raam- en deurkozijnen, editie 2010
Art.nr. 5995 000 000:
De bevestiging moet op veilige wijze alle standaardkrachten die betrekking hebben op het raam overbrengen op de constructie en het fundament. De totale belasting moet derhalve worden berekend op basis van bijv. de raambelasting, de windbelasting en de optredende belasting (zie DIN 1055). De momenteel geldende bouwvoorschriften vereisen dat gebouwen en hun componenten zodanig moeten worden gepland, dat ze geen gevaar vormen voor het menselijk leven en de gezondheid of een risico vormen voor de openbare veiligheid. Bevestiging van de raamkozijnen moet ook aan dit criterium voldoen.
Kozijnen die voldoen aan voormalige norm DIN 18056 of elementen met een oppervlak van meer dan 9 m² en valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4
DIN 18056 was van toepassing op kozijnen met een minimumoppervlak van 9 m² en een minimumzijlengte van 2 m aan de kortste zijde. Gebruik voor deze toepassing ankers met algemene of Europese technische goedkeuring of met individuele goedkeuring. Gebruik ook voor bevestiging van valbestendige beglazing conform de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) resp. DIN 18008-4 uitsluitend ankers met een goedkeuring voor bouwproducten, Europese technische goedkeuring of individuele goedkeuring.
Overige informatie
Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Valbestendige beglazing zoals gespecificeerd in de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4 mag uitsluitend worden bevestigd met de AMO-combischroef indien vóór aanvang van de montage relevante individuele goedkeuring is verkregen. Boor geperforeerde en holle steensoorten met een roterende boor (zonder hamermechanisme).
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of AMO Bag
- Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet + lengte van aangrijpen van schroefdraad (zie ook 55.2 Amo® III 11,5 mm)
![]() | |
Lengte (l) | 52 mm |
Schroefdraaddiameter (d) | 7,5 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | 0 - Niet van toepassing |
Kopdiameter (d(h/k)) | 8,0 mm |
Interne aandrijving | RW30 |
