Amerikaanse regenoverall
EN 343 regenoverall
REGEN AM.OVERALL EN 343 MARINE MT.M
Art.-nr. M012017001
EAN 4250372914702
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Elastische schouderriemen met gespen
- Enkelmanchetten in de breedte verstelbaar, PU-coating
- Voldoet aan de vereisten van de richtlijn voor waterdichte kleding op bouwlocaties conform de wettelijke ongevallenverzekering voor werknemers in Duitsland
- Gecertificeerde EN 343 klasse 3/2
Datasheets(X)
Kleur | Marineblauw |
Maat | M |
Materiaal | 53% polyurethaan, 47% polyamide, PU-coating |
Textielgewicht per m2 | 170 g |
EN-Norm | 343 |
Wasbaar op | 40°C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet strijken, Chemisch reinigen, Niet geschikt voor droger |