Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Aluminiumpasta AL 1100

Aluminiumpasta AL 1100
SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Art.-nr. 0893110011

EAN 4068362000171

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminiumpasta AL 1100

Art.-nr. 0893110011
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
Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
  • Anti-seize-smeermiddel van hoge kwaliteit op aluminium/koperbasis

  • Voorkomt vastbranden en invreten, koudelassen, slijtage, corrosie, wrijvingscorrosie

  • Zorgt voor een gelijkmatig loshalen van schroefverbindingen, ideaal als scheidingspasta voor RVS schroefverbindingen

  • Bestand tegen water, zwakke zuren en logen
Opmerking

Niet aanbrengen op gelakte oppervlakken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het smeermiddel is bestand tegen hoge temperaturen en is geschikt voor het smeren van de achterzijde van schijfremblokken (voorkomt piepende remmen), schroefdraadverbindingen (uitlaatspruitstukbouten, bougieschroefdraad enz.), lagers, draaipunten, scharnieren, glijvlakken enz. Voorkomt dat vaste afdichtingen vastbranden en kan ook worden gebruikt als contactbescherming op de sproeiers van MIG-lastoortsen, accu's en accupolen.

Handleiding

De oppervlakken moeten grondig worden gereinigd en vrij zijn van stof- en smeermiddelresten. Voor gebruik de bus goed schudden. Gelijkmatig spuiten vanaf een afstand van 20–30 cm. Bij gebruik van tube of blik het te behandelen oppervlak gelijkmatig met een spatel of kwast bestrijken.

Verpakking

Spuitbus

Inhoud

300 ml

Gewicht inhoud

242 g

Min./max. temperatuurinzetbereik

-80 tot 1100 °C

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Kleur

Zilverkleurig

Dichtheid

0,83 g/cm³

Geur

Karakteristiek

Chemische basis

Minerale olie

Kinematische viscositeit basisolie

15,5 mm²/s

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 23 °C

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

VOC-concentratie (CH)

459 g/l

Resistent tegen

Water, Zwakke logen, Zuur

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie