Aluminiumpasta AL 1100
Aluminiumpasta AL 1100
SMEERMIDDEL-1100-AL-POT-1000GR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Anti-seize-smeermiddel van hoge kwaliteit op aluminium/koperbasis
- Voorkomt vastbranden en invreten, koudelassen, slijtage, corrosie, wrijvingscorrosie
- Bestand tegen water, zwakke zuren en logen
Niet aanbrengen op gelakte oppervlakken.
Het blik met borstel in deksel is de perfecte wielnaafpasta.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Het smeermiddel is bestand tegen hoge temperaturen en is geschikt voor het smeren van de achterzijde van schijfremblokken (voorkomt piepende remmen), schroefdraadverbindingen (uitlaatspruitstukbouten, bougieschroefdraad enz.), lagers, draaipunten, scharnieren, glijvlakken enz. Voorkomt dat vaste afdichtingen vastbranden en kan ook worden gebruikt als contactbescherming op de sproeiers van MIG-lastoortsen, accu's en accupolen.
De oppervlakken moeten grondig worden gereinigd en vrij zijn van stof- en smeermiddelresten. Voor gebruik de bus goed schudden. Gelijkmatig spuiten vanaf een afstand van 20–30 cm. Bij gebruik van tube of blik het te behandelen oppervlak gelijkmatig met een spatel of kwast bestrijken.
Verpakking | Bus |
Inhoud | 1100 ml |
Gewicht inhoud | 1000 g |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -80 tot 1100 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Kleur | Zilverkleurig |
Dichtheid | 1.1 g/cm³ |
Geur | Olie |
Chemische basis | Minerale olie |
Kinematische viscositeit basisolie | 7 mm²/s |
Voorwaarde viscositeit basisolie | bij 40 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Zuurvrij | Ja |
Harsvrij | Ja |
AOX-vrij | Ja |
Resistent tegen | Water, Zwakke logen, Zuur |