Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Aluminium terrasprofiel

Terrassteun, Buzon
TERRASPROFIEL-ALU-BRIGHT-B45XH41MM-L4M

Art.-nr. 090777782

EAN 4065746789745

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium terrasprofiel

Art.-nr. 090777782

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Als onderconstructie van houten en houtcomposieten-terrasvloeren

Voor universeel gebruik


  • Voor zichtbare montage met schroeven

  • Ook voor onzichtbare montage op zijdelings gegroefde platen met Voegkruis

  • Kan worden bevestigd op Würth terrassteunen met behulp van

  • Montage van de terrasplanken met ASSYplus-vloerschroeven


Speciale vorm


  • Vermindert het risico dat bevestigingsschroeven afbreken als gevolg van het bewegen van de terrasplanken tijdens het krimpen of opzwellen


Bestand tegen weersinvloeden, UV-blootstelling, insecten en rot


  • Waterafvoeropening met een diameter van 8 mm om de 50 cm

  • Ondersteunt de houtbescherming


Eenvoudige, tijdbesparende montage

Opmerking
  • Maximale nuttige last/werkbelasting van het profiel tot 5 kN/m² (onder spanning staande belastingen conform EN 1991-1; dakterrassen = 4 kN/m², terrassen in openbare ruimten = 5 kN/m²)

  • Bijvoorbeeld, met een afstand van 500 mm tussen de profielen en een afstand van 750 mm tussen de steunpunten, kunnen de profielen worden belast met 2 kN/m² (waarbij de maximale overspanning wordt gespecificeerd waarbij de doorbuiging van het profiel niet meer dan L/3 procent bedraagt)

  • Let op het draagvermogen van de onderconstructie
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium/aluminium

Lengte

4000 mm

Breedte

45 mm

Hoogte

41,3 mm

Kleur

AluminiumGrijs

Productgewicht (per stuk)

3,400 kg

Aantal meter per pak

20 m

Aantal rails

5 st

Aantal rails x lengte rail

5 st x 4 m

Max. steunafstand (L) voor Würth aluminium systeemprofiel met Würth terrassteunena)
Nuttige last
[kN/m²]
Afstand e [mm] tussen de profielenb)
250 300 350 400 450 500 550 600
2,0 950 900 850 850 800 750 750 700
4,0c) 800 750 700 650 600 600 600 550
5,0c) 700 700 650 600 550 550 550 500
A) Max. afstand tussen steunen (L) voor Würth terrassteunen bij onder spanning staande lasten van 2, 4 en 5 kN/m², bij een gemiddelde plaatdikte van 25 mm en een plaatdichtheid van 7 kN/m³ (lariks, den, Douglasspar)
b) Bij gebruik van houtcomposiet mag de afstand e tussen de profielen niet groter zijn dan 400 mm!
c) Lasten conform EN 1991-1, dakterrassen = 4 kN/m², terrassen in openbare ruimten = 5 kN/m²)
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Voegkruis Met schroef

AFSTANDHOUDER-TERRASCLIP-104X30X24MM

Terrasclip voor niet-zichtbare montage van gegroefde terrasbedekking van materiaal met minimale beweging.
x 125 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® plus terras Aluminium RVS A2 verzonken kop, RW

TERRASSCHROEF-BPNT-A2-RW20-4,8X47/18

De ASSYplus-boorschroeven zijn perfect geschikt voor het zichtbaar bevestigen van terrasplanken aan het aluminium vloerprofiel van Würth.
x 250 st
ASSY® plus terras Aluminium RVS A2 verzonken kop, RW

TERRASSCHROEF-BPNT-A2-AW20-4,8X52/23

De ASSYplus-boorschroeven zijn perfect geschikt voor het zichtbaar bevestigen van terrasplanken aan het aluminium vloerprofiel van Würth.
x 250 st
ASSY® plus terras Aluminium RVS A2 verzonken kop, RW

TERRASSCHROEF-BPNT-A2-AW20-4,8X57/23

De ASSYplus-boorschroeven zijn perfect geschikt voor het zichtbaar bevestigen van terrasplanken aan het aluminium vloerprofiel van Würth.
x 250 st
ASSY® plus terras Aluminium RVS A2 verzonken kop, RW

TERRASSCHROEF-BPNT-A2-AW20-4,8X62/23

De ASSYplus-boorschroeven zijn perfect geschikt voor het zichtbaar bevestigen van terrasplanken aan het aluminium vloerprofiel van Würth.
x 250 st