Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers

15-delige kit met persframe voor silent-lagers
ALUMINIUM PERSFRAME 12T 15DLG

Art.-nr. 1952006305

EAN 4065746287173

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aluminium persframe, 15-delig voor silent-lagers

Art.-nr. 1952006305
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
Inrichting voor het monteren en demonteren van slijtdelen van het chassis
  • Bijzonder lichte aluminium constructie voor drukkrachten tot 12 ton

  • Optionele toepassing met 12 t. mechadraulische en holle zuigercilinders

  • Inclusief trapeziumvormige draadspil TR27 en systeemadapter voor Würth (∅ 29 mm) en standaardaccessoires (∅ 21 mm)


Leveringsomvang:


  • 1 x persframe, gemonteerd, 4-delig, bestaande uit 1 bovenste dwarssteun (montage 2-3/4 inch x 16T), 2 trekveren van 210 mm en 1 onderste dwarssteun (montage TR20)

  • 1 x aandrijfspil TR27, lengte 310 mm

  • 1 x insteekadapter ∅ 20,5 mm, voor spil TR27

  • 1 x schroefdraadverloopstuk 2-3/4 inch x 16T tot 1-1/2 inch x 16T

  • 1 x schroefdraadverloopstuk 1-1/2 inch x 16T tot TR27

  • 2 x trekveer 125 mm (verlengstuk)

  • 1 x afstandswerkspindel TR20 lengte 145 mm, voor onderste dwarssteun

  • 1 x inschroefbare adapter TR20 lengte 30 mm, voor onderste dwarssteun

  • 1 x bevestigingsadapter ∅ 20,5 mm, voor onderste dwarssteun

  • 2 x vergroting voor insteek- en opzetadapters, voor Govoni-systeem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het monteren en demonteren van silent-lagers, bussen, moffen, steunverbindingen, enz.

Aantal stuks in assortiment of set (10)

15 st

Materiaal (30)

Staal

Productgewicht (per stuk) (40)

5031,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische cilinder met holle zuiger, aluminium 7-delig

ALU HYDRAULISCHE CILINDER, SLAG 43MM 17T

Bijzonder lichtgewichtontwerp van aluminium