Aluminium afzetpaaltje met voet voor afzetkettingen
POST-ALU-W.BSEPLT-BLCK/YELL-H90CM
Art.-nr. 0899610105
EAN 4065233123823
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ook geschikt voor het markeren van objecten of als hulpmiddel bij routegeleiding
- Mobiel, flexibel en snel gebruiksklaar; staat stevig, zelfs op ongelijke oppervlakken dankzij de stevige, holle voet
- Eenvoudig te verplaatsen en mee te nemen dankzij de geïntegreerde greepinkeping in de voet
- Geschikt voor verschillende maten en materialen van kettingen, bijv. stalen kettingen
Datasheets(X)
- Onder andere voor het afbakenen tijdens evenementen, in gevarenzones, van objecten enz.
- Zwart-gele palen, bijv. voor werkplekken die verband houden met e-mobiliteit
![]() | |
Hoogte | 0,9 m |
Diameter stijl | 52 mm |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Zwart-geel |
Basisplaatvorm | Hoekig |
Grondplaatlengte x grondplaatbreedte | 40 x 40 cm |
Basisplaatgewicht | 12 kg |
Productgewicht (per stuk) | 12,500 kg |
Materiaal grondplaat | Gerecycled kunststofgranulaat |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!