Aluminium Airline vliegtuigrail, verzonken
Aluminium Airline vliegtuigrail, verzonken
AIRLINE M. FL VERZ.B-ZSF2000-ALU
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken
- Geschikt voor alle klemstangen, sjorbanden en ringogen
- Inclusief bevestigingsmateriaal
Datasheets(X)
![]() | |
Typeomschrijving | ZSF2000 |
Breedte | 44 mm |
Hoogte | 11,5 mm |
Lengte | 2000 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,380 kg |
Kleur | Aluminiumkleurig |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!