Allesreiniger ECOLINE
ALLESREINIGER-ECOLINE-1LTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Milieuvriendelijke samenstelling
Vermindert en voorkomt risico's (huidontsteking en hoesten, ademhalingsproblemen) voor mensen en het milieu dankzij vermindering van de volgende eigenschappen:
- Geen biociden, kleurstoffen, parfums of verboden stoffen
- VOC-vrij
- Minder verpakkingsafval
Veelzijdig
Kan worden gebruikt met vrijwel alle reinigingsapparaten.
Praktisch
De navulzak lost bij contact met water in enkele seconden op.
Zacht
De ecologische grondstoffen zijn zacht en effectief, zelfs voor het reinigen van gevoelige oppervlakken.
Warm water versterkt het reinigingseffect. Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Allesreiniger ECOLINE is een universeel reinigingsmiddel en kan worden gebruikt voor nagenoeg alle oppervlakken. Het is geschikt voor zowel het reinigen van voertuigen (lakken, kunststof onderdelen, stoffen hemels, dekzeilen, binnenpanelen, vinyl daken, bekleding, tapijt en alle waterbestendige oppervlakken) en in werkplaatsen/thuis.
Breng de reiniger aan op het vuile gebied en laat het ongeveer 30 seconden inwerken. Veeg het daarna schoon of spoel af met water.
Inhoud | 1 l |
Verpakking | Fles |
Chemische basis | 0 - Niet van toepassing |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Bruin |
PH-waarde | Neutraal |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!