Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Allesreiniger

Allesreiniger
ANDY-ALLESREINIG.-VERTROUWD-1L

Art.-nr. 9501008147

EAN 4062856932047

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Allesreiniger

Art.-nr. 9501008147
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
  • Professioneel reinigingsmiddel op waterbasis met een sterk ontvettings- en reinigingsvermogen, speciaal ontworpen voor het reinigen van harde oppervlakken (tegels, cement, marmer, enz.) en elk metalen oppervlak (ijzer, staal, roestvrij staal, aluminium, enz.), zowel gelakt als ongelakt

  • De effectieve formulering maakt het bijzonder geschikt om vuil, vet, olie en stof op te lossen en te verwijderen
Opmerking

l

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Verdun het product op vloeren en grote oppervlakken met een verhouding van 0,5 - 1% (50 - 100 ml product in 10 liter water). Verdun op metalen oppervlakken met een verhouding van 2% (maximaal 200 ml product in 10 liter water). Verhoog indien nodig de concentratie

Inhoud

1 l

Chemische basis

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

Dichtheid

0 kg/dm³

Voorwaarde dichtheid

0 - Niet van toepassing

Gewicht inhoud

1,06 kg

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie