Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hardsolderen, solderen en lassen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Hardsolderen, solderen en lassen

Lassen en hardsolderen

Bent u op zoek naar de beste producten en materialen voor lassen, solderen en hardsolderen? Bij Würth bent u aan het juiste adres.

Lassen is een techniek om materialen met elkaar te verbinden d.m.v. druk en warmte. Welke lastechniek aangewezen is, hangt af van de materialen waarmee u werkt en op welke temperatuur die kunnen worden gebracht.

Bij smeltlassen verhit u de delen die u wilt verbinden, zodat de oppervlakken bij de verbinding vloeibaar of zachter worden.

In bepaalde gevallen kan een te hoge temperatuur schade toebrengen aan de materialen of verschillen de smelttemperaturen van de elementen te sterk. Het kan ook dat onverenigbare chemische en fysische eigenschappen lassen onmogelijk maken. En soms is het zelfs gewoon niet mogelijk om de hoge temperaturen te halen die nodig zijn om materialen plastisch te maken. In dat geval is hardsolderen de oplossing.

Bij hardsolderen worden onderdelen indirect met elkaar verbonden, bij smelttemperaturen van 600 °C tot wel 1000 °C. Tussen de verhitte, naast elkaar geplaatste onderdelen wordt een materiaal gesmolten dat bij lage temperaturen vloeibaar wordt en als lijm fungeert.

Deze twee fundamentele processen worden veelal toegepast bij timmerwerk, in de bouw en bij smeedwerken.

Lasproducten voor smid, lasser en timmerman

Om optimaal werk te leveren, hebben vaklui kwalitatief hoogstaande en functionele apparatuur nodig. Voor las- en soldeerwerken is dat niet anders. Daarom voorziet Würth in een breed assortiment las- en soldeertoebehoren, zoals elektrische soldeerbouten, desoldeerpompen, soldeerchemicaliën en nog veel meer. In de Würth Online Shop vindt u naast onder meer automotive‑onderdelen en alles voor elektrische installaties ook ons volledige aanbod benodigdheden voor solderen, hardsolderen en lassen.

Professionele las- en soldeersets en handschoenen

Omdat Würth het werk van iedere vakman – en dus ook die van timmerlieden, smeden en lassers – veilig en makkelijk wil maken, hebben we een selectie beschermende handschoenen voor professionele lassers in ons gamma.

Bestel al uw soldeer- en lasmateriaal online bij Würth

In de e-shop vindt u een uitgebreid assortiment kwaliteitsvol las- en soldeermateriaal: van soldeermateriaal tot lasgereedschap en -accessoires en alles daartussen. Hier ontdekt u het volledige gamma aan materialen voor hardsolderen, solderen en lassen.

Würth: als het écht goed moet zijn.