Airkos S4 lashelm met adembescherming

Lashelm Airkos S4 met adembescherming
LASHELM-RESPIRATOR-S4-FLIP AIRKOS

Art.-nr. 0984743107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Airkos S4 lashelm met adembescherming

Art.-nr. 0984743107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Optimale bescherming tegen lasrook, rondvliegende deeltjes en stof dat ontstaat tijdens het lassen of slijpen en aanverwante werkzaamheden. De filters voor dit apparaat zijn ook geschikt om deeltjes te filteren. De S4 heeft ook een groot helder vizier voor perfect zicht bij slijpwerkzaamheden.

Lashelm


  • S4 lashelm met traploze instelling tussen DIN 13

  • Zicht rondom dankzij zijruit; bescherming van dubbelzijdige DIN 5 polycarbonaat ruit

  • Slijpvizier van helder polycarbonaat bevindt zich onder het opklapbare lasgedeelte


Airkos adembescherming


  • Ergonomische bescherming van hoofd, nek en oren van vlamvertragende katoen

  • Accuduur 9 - 10 uur

  • Luchtstroom 180 of 220 l/min.

  • Geluidsniveau: max. 65 db (bij 220 l/min.)

  • Waarschuwingstoon bij geblokkeerd filter of lege accu,

  • Filter: 1 x type PRSL

  • Slanglengte: 85 cm


Omvat


  • S4 helm

  • Adembescherming met filter

  • Luchtslang, riem

  • Lithium-ion accupack

  • Luchtstroomtester

  • Opbergtas

  • Gebruikshandleiding
Opmerking

Let op: Niet geschikt voor laserlassen en gaslassen.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebied

Alle elektrische lasmethoden: Elektrodelassen, MIG/MAG, High Performance lassen, lassen met gevulde draad, TIG-lassen en slijpen.

Min./max. beschermniveau

9-13

Min. beschermingsniveau

9

Max. beschermingsniveau

13

Productgewicht (per stuk)

2964 g

Accu/Batterijtype

Lithium

Reserveonderdelen voor dit product:

1 x
Externe lens voor S4, S9, Airkos

ACC-VOORZETGLAS-LASHELM-BUITEN-UNI

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lithium-ion accu, 4 cellen

BATTERIJ-LASHELM S4AIRKOS STANDAARD

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Filter PSL voor Airkos

FILTER PSL-HELM-S4-AIRKOS

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Voorfilter voor Airkos

VOORFILTER-HELM-S4/AIRKOS

Hoeveelheid: 1 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie