Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Airconditioningreiniger - binnenunit

Reiniger airco-reinigingsunit voor binnen-unit
REINIGER-A/C-UNIT-BINNEN-500ML

Art.-nr. 0893765001

EAN 4068362216633

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Airconditioningreiniger - binnenunit

Art.-nr. 0893765001
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
Krachtige reiniger voor verdampers van plafond- en wandunits van split-airco's - zorgt voor een betrouwbare hygiëne van de binnenunit en verbetert de luchtkwaliteit

Het reinigingsmiddel maakt bacteriën, schimmels en micro-organismen los en verwijdert ze, en garandeert een veilige en schone toepassing - snel, eenvoudig en hygiënisch.



  • Overeenkomstig VDI-richtlijn 6022, blad 8

  • Effectieve reiniging van airconditioningverdampers door een combinatie van chemisch reinigingsmiddel en hydromechanische hogedrukreiniging

  • Verwijderen van vuil, schadelijke bacteriën, pollen, onzichtbare bacteriën en schimmels

  • Verwijdert de oorzaak van onaangename geuren

  • Gecontroleerd op conformiteit met betrekking tot alle behandelde oppervlakken van de airconditioningunit
Opmerking

Zorg voor voldoende ventilatie, bijvoorbeeld door ramen te openen.


Zorg ervoor dat zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden tijdens reinigingswerkzaamheden en de uitdamptijd.


Leksensoren/R32-koudemiddel: Voor systemen met een leksensor die is geïnstalleerd op de verdamper van de binnenunit: dek deze af of verwijder hem om verontreiniging van de sensor te voorkomen!



Schakel het apparaat niet opnieuw in voordat de reinigingsvloeistof volledig is opgedroogd en uitgedampt, om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig functioneert en om schade te voorkomen.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Het systeem maakt gerichte reiniging van de verdamper in de binnenunit mogelijk

  • Geschikt voor regelmatige reiniging van gesplitste plafond- en wand-airconditioningeenheden, met name in kantoren, commerciële ruimten en openbare gebouwen. Ideaal voor professionele onderhoudsteams en facility managers die uitstekende hygiënenormen willen garanderen.

  • Aanbevolen voor seizoensgebonden onderhoud (ten minste eenmaal per jaar, idealiter in het voorjaar en de herfst) en als een verslechterde luchtkwaliteit is geconstateerd.
Handleiding
  • Bus goed schudden voor gebruik.

  • Schroef het reinigingspistool op de bus.

  • Houd hiervoor de bus verticaal en schroef de adapter met het reinigingspistool van bovenaf op de bus.

Inhoud

500 ml

Gewicht inhoud

442 g

Geur

Karakteristiek

Kleur

Kleurloos

PH-waarde

9

Dichtheid

0,97 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Mengverhouding

0 - Niet van toepassing

Wateroplosbaar

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingspistool voor airco-apparaten

REINIGING-PISTOOL-LANS-A/C-REINIGER

Het effectieve reinigingssysteem voor gesplitste airco-apparaten zorgt voor een betrouwbare hygiëne in plafond- en wandunits en verbetert de luchtkwaliteit, zonder dat er een stroom- of persluchtaansluiting nodig is
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie