Afvoer- en opvangeenheid voor afgewerkte olie AR 90
Afvoer- en opvangeenheid afgewerkte olie AR 90
OLIEAFZUIG-OPVANG COMBI APPARAAT 90LTR
Art.-nr. 071593 970
EAN 4045989267804
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Praktisch en handig apparaat voor het snel verversen van motorolie in elke auto
- Nadat de druk met perslucht is afgelaten, wordt de motorolie in slechts enkele minuten met een van de meegeleverde aanzuigsondes verwijderd
- Werkt onafhankelijk: heeft geen continue aansluiting op de luchtpijp nodig, kan overal en op elk voertuig worden gebruikt: auto's, trekkers, kleine vliegtuigen, motorboten, enz.
- Transparante voorkamer voor het bewaken van de hoeveelheid en kwaliteit van de olie die uit het voertuig wordt opgevangen
- Bassin verticaal en horizontaal instelbaar van 166 tot 188 cm
- Bassin met rooster voor het opvangen van druppels uit oliefilters
- Tankniveau-indicator
- Perslucht olie-afzuiger
- Sondehouder bevestigd aan de as
Mag niet worden gebruikt voor het zuigen van olie, brandstof, brandbare of bijtende vloeistoffen van welke aard dan ook
Voor auto's van Mercedes met ingebouwde zuigsonde kan de zuigslang rechtstreeks worden aangesloten via de aansluiting die op de slang is gemonteerd
Datasheets(X)
![]() | |
Bakinhoud | 90 l |
Minimale/maximale hoogte | 1660-1880 mm |
Maximale hoogte | 1880 mm |
Bakinhoud | 13 l |
Aantal zwenkwielen | 2 st |
Aantal bokwielen | 2 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!