Afvalbak ENVI FREE
Afvalbak ENVI FREE
AFBAK-ENVI-FREE-16L-183X382X326-ANTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bakhoogte 216, 256 en 326 mm
- Bakinhoud van 5,5 tot 29 liter
- In 2 kleurvarianten: grijs en antraciet
- Eenvoudige afvalscheiding – in de verschillende bakken kunnen verschillende soorten afval afzonderlijk worden opgeslagen
- Voedselveilige kunststof bakken die ook geschikt zijn voor het bewaren van bijvoorbeeld diervoeding of andere voedingsmiddelen
- De bakken zijn eenvoudig te reinigen en vaatwasmachinebestendig tot 70 °C
- De bakken zijn voorzien van handgrepen voor het bevestigen van vuilniszakken en het eenvoudig verwijderen van de bakken
- Optioneel zijn er ook gesloten deksels en speciale deksels voor bakken met actieve koolstoffilters leverbaar
- Kan ook achteraf worden gemonteerd
Datasheets(X)
Material | Kunststof |
Colour | Antraciet |
Lengte | 382 mm |
Breedte | 183 mm |
Height | 326 mm |
Volumetrische capaciteit | 16 l |