Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afstandsstuk vierkant Voor MTH-balkklemmen

Afstandshouder voor MTH balkklem, staal
AFSTANDSSTUK-4K-MTH-H5MM-(ZN)-M12

Art.-nr. 0485000051
EAN 4053479553726

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor Nova Grip balkklemmen. Staal galvanisch verzinkt (S235).

Voor het egaliseren van verschillende flensdikten kunnen tot drie extra afstandsschijven met een totale dikte van max. 15 mm tussen de balkklemmen en de verbindingsplaten worden geplaatst.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor schroef

M12

Binnendiameter (d1)

14 mm

Length (l1)

36 mm

Bredde (b1)

41 mm

Dikte (h1)

5 mm

Material

Staal

Overflade

Verzinkt

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie